Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bodenreiniger EASY-TO-CLEAN

Bodenreiniger EASY-TO-CLEAN
FUBODREINIG-1000ML

Art.-Nr. 0893117205

EAN 4050641352125

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenreiniger EASY-TO-CLEAN

Art.-Nr. 0893117205

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Multifunktionelle Wischpflege zur manuellen und maschinellen Bodenreinigung und -pflege.

Bei regelmäßiger Anwendung Aufbau eines EASY-TO-CLEAN-„Films“


  • Wiederanschmutzung der Bodenflächen wird stark verringert

  • Schnelle Schmutzablösung

  • Leichte und zeitsparende Reinigung


Universelle Anwendung


  • Für alle wasserbeständigen Bodenbeläge

  • Zur Sprühreinigung geeignet


Hochkonzentrat


  • Lagerhaltung wird reduziert

  • Kosten werden eingespart


Frischer Duft



Mehrfache Wiederbefüllung der Flasche möglich



Einfache Dosierung über Dosierkappe



Farbe: grün, angepasst an anerkanntes Farbleitsystem – grün = Boden



Reinigungs- und pflegeintensive Wirkstoffe sorgen für eine effektive Reinigung



Wirkt rutschhemmend, kein Schichtaufbau aufgrund wasserlöslicher Polymerbasis

Hinweis

Bei selbstglänzenden, polierten Steinböden empfehlen wir den EASY-TO-CLEAN Oberflächenreiniger, Art.-Nr. 0893117105

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

PVC, Linoleum, Gummi/Elastomere, Natursteine matt (Granit, Marmor, …), Kunststein matt (Fliesen, Betonwerkstein)


Zur maschinellen und manuellen Bodenreinigung geeignet.

Anleitung

Dosierung:


  • Maschinelle Verarbeitung: 15 ml auf 10 Liter Wasser

  • Manuelle Verarbeitung: 30 ml auf 8 Liter Wasser

  • Sprühverfahren: 15 ml auf 0,5 Liter Wasser


Bei starken Verschmutzungen kann entsprechend höher dosiert werden.



Für mehr Glanz können die Bodenflächen mit Einscheiben bzw. High-Speed-Maschinen poliert werden.

Inhalt

1 l

Gebinde

Flasche

Geruch/Duft

Frisch

Farbe

Grün

Chemische Basis

Polymer

pH-Wert / Bedingung

7 / im Konzentrat

Dichte / Bedingung

1,01 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Messbecher Top Dos

MESSBECH-TOP-DOS-20ML

Einfache Dosierung über die Dosierkappe