Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bodendüse für die Reinigung von größeren Teppichflächen mit dem Sprühextraktionsgerät

Bodendüse für SEG 10-2
BODDUES-(F.SEG10-2)-EL

Art.-Nr. 0701111005

EAN 4056807319094

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodendüse für die Reinigung von größeren Teppichflächen mit dem Sprühextraktionsgerät

Art.-Nr. 0701111005
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
Optimales Absaugen in jeder Winkelstellung


Flexibler Bodenaufsatz



Kontrolle des Reinigungsvorgangs und der Rücksaugleistung


Transparentes Sichtfeld

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

1070 mm

Breite

240 mm

Passend für

SEG 10-2

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hartflächenadapter für Bodendüse des Sprühextraktionsgeräts zum Reinigen von Hartböden

HARTFLADAPT-BODDUES-(F.SEG10-2)