Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Bodenbefestigungssatz für eine schwimmende Montage der Einrichtung

Bodenbefestigungssatz
BODBEF-FZG-SCHWIMMEND

Art.-Nr. 096380 502

EAN 4045727214268

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenbefestigungssatz für eine schwimmende Montage der Einrichtung

Art.-Nr. 096380 502
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
Art.-Nr. 096380 504 darf nur für Multiplex-Bodenplatten mit einer Mindeststärke von 8,5 mm verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BSS

Anzahl Teile im Sortiment/Set

16 STK

Produktgewicht (per Stück)

0,250 kg

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen