Boční štípací kleště na elektroniku, kulatá hlava
Štíp. kleště na elektroniku kul. hl. malé zkos.
STIPACKY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN ISO 9654
- Rukojeť: Měkké komfortní rukojeti
- Kloub: Uzavřený kloub, vysoce přesný, žádný zpětný ráz
- Rozevírací pružina: Dvojitá pružina pro automatické rozevírání kleští
- Ostří: Na měkké i některé tvrdé dráty
- Hlava: Leštěný povrch
Datové listy(X)
![]() | |
Délka | 115 mm |
Šířka čelistí | 11 mm |
Délka zápichu | 14 mm |
Tloušťka čelistí | 7,5 mm |
Min./max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 0,3-1,6 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 1,2 mm |