Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Blindnietvorsatzgerät

Blindnietvorsatzgerät
NTVGER-F.BLINDNIET/BOHRNIET

Art.-Nr. 0949550

EAN 4065746612852

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blindnietvorsatzgerät

Art.-Nr. 0949550
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
Für die Verarbeitung von Blindniete Ø 2,4 - 5,0 mm in den Materialien Aluminium, Stahl und Edelstahl
  • Ermüdungsfreies Arbeiten gegenüber herkömmlichen Handnietzangen

  • Kompatibel zu jedem marktüblichen Bohrfutter

  • Verarbeitung von Würth-Bohrnieten
Hinweis

Das Vorsatzgerät ist nur geeignet für Maschinen mit Rechts-/Linkslauf. Empfehlenswert ist ein Akkuschrauber mit mindestens 14,4 V Spannung oder höher.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar bis zu einer Niethülsenlänge von max. 25 mm.

Länge

185 mm

Breite

50 mm

Höhe

50 mm

Nietdurchmesser min./max.

2,4-5,0 mm

Zusatzartikel

Blindniete Art.-Nr. 0936 ..., 0915 ..., 0913 ..., 0935 ..., 0914 ..., 0937 ..., 0940 ...

Nietdurchmesser min.

2,4 mm

Nietdurchmesser max.

5,0 mm

Blindnietvorsatzgerät inklusive:
Mundstück für Blindnietvorsatzgerät
1 x
Mundstück für Blindnietvorsatzgerät

MUNDSTK-(F.BLINTVGER)-2,4

Beschreibung:
Nenndurchmesser: 2.4; Lochdurchmesser: 1.7 mm
Menge: 1 x
Mundstück für Blindnietvorsatzgerät
1 x
Mundstück für Blindnietvorsatzgerät

MUNDSTK-(F.BLINTVGER)-(3,0-3,2MM)

Beschreibung:
Nenndurchmesser min./max.: 3,0-3,2 mm; Lochdurchmesser: 2.3 mm
Menge: 1 x
Mundstück für Blindnietvorsatzgerät
1 x
Mundstück für Blindnietvorsatzgerät

MUNDSTK-(F.BLINTVGER)-4MM

Beschreibung:
Nenndurchmesser: 4.0; Lochdurchmesser: 2.9 mm
Menge: 1 x
Mundstück für Blindnietvorsatzgerät
1 x
Mundstück für Blindnietvorsatzgerät

MUNDSTK-(F.BLINTVGER)-5MM

Beschreibung:
Nenndurchmesser min./max.: 4,8-5,0 mm; Lochdurchmesser: 3.2 mm
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Blindniet Flachkopf pias®

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(1,2-4,0)-4X10

Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 500 St.
Blindniet Flachkopf pias®

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(1,6-5,0)-4,8X10

Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 500 St.
Blindniet Flachkopf pias®

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-9,5)-4,8X15

Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 500 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Sechskannt-Gehäuse

ET-GEHAEUSE

Für Blindnietvorsatzgerät
x 1 St.
Axiallager

ET-AXIALLAGER

Für Blindnietvorsatzgerät
x 1 St.
ET-SPINDEL

ET-SPINDEL

x 1 St.
ET-INNENHUELSE

ET-INNENHUELSE

x 1 St.
Scheibe

ET-SCHEIBE

Für Blindnietvorsatzgerät
x 1 St.
ET-FEDER

ET-FEDER

x 1 St.
Backenspreizer

ET-BACKENSPREIZER

Für Blindnietvorsatzgerät
x 1 St.
Backenaufnahme

ET-BACKENAUFNAHME

Für Blindnietvorsatzgerät
x 1 St.
ET-MUNDSTUECKAUFNAHME

ET-MUNDSTUECKAUFNAHME

x 1 St.
ET-SPANNBACKEN

ET-SPANNBACKEN

x 1 St.
ET-HANDGRIFF

ET-HANDGRIFF

x 1 St.
ET-KUGELLAGER

ET-KUGELLAGER

x 1 St.
ET-SICHERUNGSRING

ET-SICHERUNGSRING

x 1 St.
Passscheibe

ET-PASSSCHEIBE

Für Blindnietvorsatzgerät
x 1 St.
ET-STIFTSCHRAUBE

ET-STIFTSCHRAUBE

x 1 St.
ET-SICHERUNGSRING

ET-SICHERUNGSRING