Blindniet Senkkopf 120°
Blindniet Aluminium/Stahl verzinkt Senkkopf 120°
NT-SEKPF-ALU/ST-(-/A2K)-(1,5-3,5)-3X6
Art.-Nr. 09383 6
EAN 4038898965329
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,9 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 1,5-3,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 3,1 mm |
Scherbruchlast | 850 N |
Zugbruchlast | 850 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 3 x 6 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |