Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Senkkopf 120°

Blindniet Senkkopf 120 Grad A2/A2
NT-SEKPF-A2/A2-(4,0-6,0)-4,8X10,0

Art.-Nr. 0931554810

EAN 4053479589428

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blindniet Senkkopf 120°

Art.-Nr. 0931554810

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Edelstahl A2, blank, Dorn: Edelstahl A2, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,0 mm

Kopfhöhe (k1)

1,2 mm

Werkstoff Hülse

Edelstahl A2

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Klemmbereich min./max.

4,0-6,0 mm

Scherbruchlast

3800 N

Zugbruchlast

4500 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

4,8 x 10 mm

Kopfform

Senkkopf 120 Grad

Kopfwinkel

120 Grad

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102

NTGER-DL-(PNG 102)-6,3BAR-(D2,4-5MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten.
x 1 St.
Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122

NTGER-DL-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handliches, kompaktes Druckluftgerät mit zuschaltbarer Nietdornabsaugung anhand eines arretierbaren Schiebeschalters für die Verarbeitung von Blindnieten
x 1 St.
Handnietzange mit langem Mundstück

ZANG-HNDNT-(LANGES-MUNDSTK)

Zum Verarbeiten von Blindnieten-Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl
x 1 St.
Hebelnietgerät HNG 26 N

NTGER-HBL-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Blindniet-Setzgerät zur Verarbeitung von Blindnieten Ø 3,0-6,4 mm
x 1 St.
Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE

NTGER-AKKU-(ANG 18 COMPACT)-KARTON

Zum kabellosen Verarbeiten von Blindnieten aller Werkstoffe von 2,4 bis 4,8 mm Durchmesser