Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Blechschrauben ZEBRA PIAS

pias Stahl el. verzinkt DCT Senkkopf Flansch AW
SHR-BSP-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-4,2X13

Art.-Nr. 021894 13

EAN 4045989163687

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschrauben ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 021894 13

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Flanschkopf zur Befestigung von geschlitzten Kanälen
  • Schrauben mit AW-Antrieb

  • Dieses Befestigungssystem aus geschlitzten Kanälen auf elektrischen Schalttafeln spart viel Zeit

  • Damit die Montage der Norm IEC 23-22 entspricht (alle Elemente müssen isoliert oder mit Isoliermaterial abgedeckt sein), wird empfohlen, eine Schraubenkappe anzubringen. Es ist mit Isoliermaterial abgedeckt, das verhindert, dass scharfe Kanten die Kabeloberfläche beschädigen können

  • Der Flanschkopf verteilt den Oberflächendruck über einen größeren Bereich, wodurch Schäden am Material verhindert werden

  • Gewinde entspricht DIN 7970
Hinweis

Standard IEC 23 - 22 - Paragraph 2.2.05: Kanalbefestigungen müssen ISOLIERT ODER MIT ISOLIERMATERIAL UMHÜLLT SEIN und dürfen keine scharfen Kanten aufweisen, die die Verkabelungen beschädigen könnten



Bauen Sie den AW20 L 25 mm 1/4 ein, der in jeder Packung enthalten ist

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

2,4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

7,8 mm

Kopfform

Linsenkopf

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Materialstärke min./max.

1,75-3 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

RoHS-konform

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

x 10 St.
Bit AW® E 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L50MM