Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Blechschraube Senkkopf

DIN 7982 Stahl schwarz verzinkt Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-TX20-(A2S)-4,2X25

Art.-Nr. 0116434225

EAN 4049557027159

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschraube Senkkopf

Art.-Nr. 0116434225

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7982, Stahl, schwarz verzinkt (A2S), TX Form C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Schwarz verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,1 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Innenantrieb

TX20

Antriebart

Innen-TX

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen