Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Blechschraube Senkkopf

DIN 7982 Stahl gelb verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2C)-3,9X38

Art.-Nr. 011603938

EAN 4045727450215

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschraube Senkkopf

Art.-Nr. 011603938

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7982, Stahl, gelb verzinkt (A2C). Mit Kreuzschlitz.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,3 mm

Innenantrieb

H2

Antriebart

H

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen