Blechschraube
Blechschraube für Aluminiumfenster, Stahl verzinkt
SHR-FLRDKPF-H2-(A2K)-5,5X38
Art.-Nr. 012855 380
EAN 4048539646579
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser | 5,5 mm |
Länge | 38 mm |
Kopfdurchmesser | 12,5 mm |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Spitze |
Kopfform | Flachrundkopf |
Kopfhöhe | 3,4 mm |
Antriebart | H |
Innenantrieb | H3 |
Gewindeform | Eingang |
Einsatzbereich | Aluminium, Fenster, Tür |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 6,177 g |