Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Blechschraube Flachkopf DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), TX Linsenkopf, Form C

DIN 7981 Stahl verzinkt Linsenkopf TX Form C
SHR-LIKPF-DIN7981-C-TX15-(A2K)-3,5X50

Art.-Nr. 0115403550

EAN 4047376279780

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschraube Flachkopf DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), TX Linsenkopf, Form C

Art.-Nr. 0115403550

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.
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
Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,9 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Innenantrieb

TX15

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen