Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Blechschere

Blechschere rechts
BLSHER-RECHTS-L180MM

Art.-Nr. 071303 200

EAN 4049557932897

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschere

Art.-Nr. 071303 200
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
Extrem wendig, leistungsstark und kompakt

Doppelte Hebelübersetzung


Geringerer Kraftaufwand bei gleichzeitig erhöhter Schneidleistung



Ideale Bauweise


  • Klein und leicht, dadurch enorm wendig und vielseitig einsetzbar

  • Lässt sich mühelos in jeder Jacken- oder Zollstocktasche verstauen


Extrem kompakter Scherenkopf


Hervorragend für das Schneiden engster Radien und für schwer zugängliche Stellen geeignet



Riegel-Anschlag-Kombination


  • Mehr Sicherheit durch Verriegelung und Anschlag in Einem

  • Einfaches, schnelles schließen und geschlossen halten der Schere


Ergonomisch geformter Griff


Durch Weichstoffeinlage in der Griffoberschale liegt der Griff sehr gut in der Hand und ist besonders griffig, dadurch ist ein ermüdungsfreies Arbeiten garantiert



Optimierte Schneidengeometrie


Kein Abrutschen auch ohne Verzahnung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Rechtsschneidene Schere = Blechauflage rechts, bevorzugt für rechte Radien

Ausführung

Rechtsschneidend

Länge (L)

180 mm

Schnittleistung max. bei Stahlblech

1,2 mm

Schnittleistung max. bei Edelstahl

0,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen