Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Blech-Gripzange

Blech-Gripzange
BLGRPZANG-L200MM

Art.-Nr. 071509 12

EAN 4061975354143

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blech-Gripzange

Art.-Nr. 071509 12
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
Breite und flache Spannbacken für große Flächenpressung
  • Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus

  • Bequeme und mühelose Einhandbedienung – ziehen statt pressen

  • Oberbacke mit Griffschale unlösbar verschweißt, anstatt verlötet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Spannen, Biegen und Bördeln von dünnen und weichen Blechen

Länge

200 mm

Spannweite min./max.

0-42 mm

Spannbackenbreite

80 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen