Biztosítólemez fülekkel
DIN 93 acél, felületkezeletlen
Cikksz. 0427924
EAN 4045727201152
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M24 |
Névleges átmérő (d1) | 25 mm |
Külső átmérő (d2) | 50 mm |
Hevederhosszúság (l1) | 42 mm |
Hevederszélesség (b1) | 20 mm |
Vastagság (s1) | 1 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Orral/fülekkel |
DIN | 93 |