Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztosítóheveder tartókapocshoz

Biztosítólemez tartókapocshoz
TARTÓPOFA HEVEDER (M8-M12) VDS

Cikksz. 0862200010

EAN 4024835865418

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztosítóheveder tartókapocshoz

Cikksz. 0862200010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

M8, M10, M12 é M16 méretekhez

Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Figyelem! M16 külön kérésre kapható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

350 mm

Szélesség (B)

25 mm

Vastagság (t)

3,0 mm

Furatátmérő (RL1)

10,5 mm

2. furatátmérő (RL2)

12,5 mm

1. távolság (A1)

14,5 mm

2. távolság (A2)

19 mm

Terméktömeg (darabonként)

200,000 g

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Lemezacél, 1.0226

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk