Biztosítógyűrű furathoz, normál változat, J alak DIN 472 furatokhoz, rugóacél, foszfátozott és olajozott
DIN 472 rugóacél, foszfátozott és olajozott, J t.
BZTSTGYŰRŰ-FRT-DIN472-J-14X1,0
Cikksz. 043914
EAN 4011231379793
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Furatokhoz | 14 mm |
A következő horonyátmérőhöz: | 14,6 mm |
Külső átmérő (d1) | 15,1 mm |
Szemszélesség (a1) | 3,7 mm |
Szélesség (b1) | 1,8 mm |
Vastagság (s1) | 1 mm |
Szabványok | DIN 472 |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Kivitel | Normál kivitel |
Forma | J |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!