Biztonsági csap Furatokhoz, J alak, DIN 472, felületkezeletlen nemesacél
DIN 472 nemesacél, felületkezeletlen
BIZTGYŰRŰ-FRT-DIN472-1.4122-D10X1,0
Cikksz.
04890210
EAN 4045727127810
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
- ≤100 mm átm. nemesacél 1,4122 mm
- >100 mm átm. nemesacél 1,4310 mm
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Furatokhoz | 10 mm |
A következő horonyátmérőhöz: | 10,4 mm |
Külső átmérő (d1) | 10,8 mm |
Szemszélesség (a1) | 3,2 mm |
Szélesség (b1) | 1,4 mm |
Vastagság (s1) | 1 mm |
Anyag | Nemesacél, 1.4122 |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Normál kivitel |
RoHS megfelelőség | Igen |