Biztosító alátét
Mechanikusan horganyzott acél, HS típus
Cikksz. 46366
EAN 4045727942147
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 12 mm |
Magasság (h1) | 1,9 mm |
Vastagság (s1) | 1,5 mm |
Szabványok | WN 4636 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | 8.8 és 10.9 osztályú csavarkötések |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |