Biztosító alátét VS
Rugóacél, cinklamella bev., Geomet 500, VS típus
Cikksz. 0493700020
EAN 4047376651890
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 21 mm |
Külső átmérő (d2) | 30 mm |
Magasság (h1) | 2,8 mm |
Vastagság (s1) | 1,9 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | VS |