Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél
OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.4
Cikksz. 049040
EAN 4011231411844
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
A következő horonyátmérőhöz: | 4 mm |
Min./max. a következő tengelyekhez: | 5-7 mm |
Belső átmérő (d1) | 3,34 mm |
Külső átmérő (d2) | 9,3 mm |
Vastagság (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Forma | RA |
RoHS megfelelőség | Igen |