Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

OMEGA BIZT.GYŰRŰ-(PHR)-6799.ÁTM.2,3

Cikksz. 049023

EAN 4011231411769

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, foszfátozott acél

Cikksz. 049023
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
A következő horonyátmérőhöz:

2,3 mm

Min./max. a következő tengelyekhez:

3-4 mm

Belső átmérő (d1)

1,94 mm

Külső átmérő (d2)

6,3 mm

Vastagság (s1)

0,6 mm

DIN

6799

Anyag

Acél

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Forma

RA

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk