Biztosító alátét S rugóacél, felületkezeletlen
Felületkezeletlen rugóacél, S típus
SCHNORR ALÁTÉT 6,0
Cikksz. 04936
EAN 4011231413053
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A Belleville alátét típus ferdén fogazott, így optimális és a súrlódáshoz és formához egyidejűleg illeszkedő kötést alakít ki.
Sok esetben logikus a használata—elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél—mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével.
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 10 mm |
Magasság (h1) | 1,2 mm |
Vastagság (s1) | 0,6 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | S |