Biztosító alátét S
Rugóacél, cinklamella bev., Geomet 500, S típus
Cikksz. 049370716
EAN 4050382221926
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d1) | 17 mm |
Külső átmérő (d2) | 24 mm |
Magasság (h1) | 2,1 mm |
Vastagság (s1) | 1,2 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | S |