Biztosító alátét S Rugóacél, mechanikusan horganyzott (≤ átm. 3.5, horganyzott, kékre passzivált)
Rugóacél, horganyzott, S típus
SCHNORR BIZTOSÍTÓ D20,0X30X1,4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A tányérrugó forma optimális erőzárást biztosít a ferde fogazat formazárásával egyidejűleg
Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M20 |
Belső átmérő (d1) | 21 mm |
Külső átmérő (d2) | 30 mm |
Magasság (h1) | 2,5 mm |
Vastagság (s1) | 1,4 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | S |