Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztosító alátét S Rugóacél, mechanikusan horganyzott (≤ átm. 3.5, horganyzott, kékre passzivált)

Rugóacél, horganyzott, S típus
SCHNORR BIZTOSÍTÓ ALÁTÉT

Cikksz. 0493024
EAN 4011231412544

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A tányérrugó forma optimális erőzárást biztosít a ferde fogazat formazárásával egyidejűleg

Megjegyzés

Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M24

Belső átmérő (d1)

25,6 mm

Külső átmérő (d2)

36 mm

Magasság (h1)

2,9 mm

Vastagság (s1)

1,6 mm

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

S

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk