Biztosító alátét S Rugóacél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSH)
Rugóacél, cinklamella ezüst, S típus
BIZ-ALÁTÉT-ZFSH-S-8.0
Cikksz. 46483508
EAN 4053479232478
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tányérrúgó forma
A tányérrugó forma ferdén fogazott, így optimális és a súrlódáshoz és formához egyidejűleg illeszkedő kötést alakít ki.
Sok esetben logikus a használata – elsősorban rövid csavaroknál és a csavartengelyre függőlegesen ható terheléseknél – mivel megelőzi a kötés meglazulását az előfeszítési erőt kiegészítő biztosító alátétek segítségével.
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M8 |
A következő csavarmenethez (col): | 5/16 |
Belső átmérő (d1) | 8,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 13 mm |
Magasság (h1) | 1,4 mm |
Vastagság (s1) | 0,7 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 480 ó |
Forma | S |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |