Biztosító alátét DIN 128, acél, felületkezeletlen
DIN 128 f.kezeletlen acél, A forma
RUG-ALÁTÉT-DIN128-A-D16.2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csak ≤ 5.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M16 |
Belső átmérő (d1) | 16.2 mm |
Külső átmérő (d2) | 27.4 mm |
Magasság (h1) | 5.1 mm |
Vastagság (s1) | 2.8 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | A |
Szabványok | DIN 128 |