Biztosító alátét DIN 127, acél, felületkezeletlen
DIN 127 felületkezeletlen acél, A alak
RUG-ALÁTÉT-DIN127-A-D8.1
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csak ≤ 5.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M8 |
Belső átmérő (d1) | 8,1 mm |
Külső átmérő (d2) | 14,8 mm |
Magasság (h1) | 5,4 mm |
Vastagság (s1) | 2 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | A |
Szabványok | DIN 127 |