Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz, fedél nélkül
Biztosíték foglalat fedél nélkül
KÁBELCSATL.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | ATO |
Max. áramerősség | 30 A |
Kábelkeresztmetszet | 3.3 mm² |
Kábelhossz | 100 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V0 szerint |
Kábelszín | Narancs |