Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz
Biztosíték foglalat
Cikksz. 0555970001
EAN 4049557185620
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hosszabbító elem kiegészítő biztosíték elhelyezéséhez, segédfogyasztó csatlakoztatásához meglévő biztosítófoglalatba
Benyomható – és kész is
- Semmilyen már meglévő kábelezés nem károsodik
- Alacsony szerelvény – majdnem mindegyik biztosítódobozba betehető
Optimális védelem
A csatlakoztatott fogyasztó védelme segédbiztosítékkal
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 10 A |
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Beépítési magasság | 17 mm |
Kábelkeresztmetszet | 1,5 mm² |
Kábelhossz | 130 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!