Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz

Biztosíték foglalat

Cikksz. 0555970002

EAN 4049557185644

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztosíték foglalat Járműbiztosítékokhoz

Cikksz. 0555970002

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Segédfogyasztók csatlakoztatásához

Hosszabbító elem kiegészítő biztosíték elhelyezéséhez, segédfogyasztó csatlakoztatásához meglévő biztosítófoglalatba



Benyomható – és kész is


  • Semmilyen már meglévő kábelezés nem károsodik

  • Alacsony szerelvény – majdnem mindegyik biztosítódobozba betehető


Optimális védelem


A csatlakoztatott fogyasztó védelme segédbiztosítékkal

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

10 A

Max. huzalkeresztmetszet

1,5-2,5 mm²

Beépítési magasság

22 mm

Kábelkeresztmetszet

1,5 mm²

Kábelhossz

130 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Járműbiztosíték, ATO

BIZTOSÍTÉK

ISO 8820-3
x 25 db
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 2 AMP

ISO 8820-3
x 25 db
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 3 AMP

ISO 8820-3
x 25 db
Járműbiztosíték, ATO

BIZTOSITÉK

ISO 8820-3
x 25 db
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 5 AMP

ISO 8820-3
x 25 db
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 7,5 AMP

ISO 8820-3
x 25 db
Járműbiztosíték, ATO

DUGÓS BIZTOSÍTÉK 10 AMP

ISO 8820-3
x 25 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk