Biztonsági tesztvezeték korlátozható mérőcsúcsokkal
Biztonsági mérővezeték korlátozható mérőcsúcsokkal
MÉRŐVEZETÉK-KLT-1000V-4MM
Cikksz. 071553 811
EAN 4052703098880
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ábrán látható termékek 4 mm-es biztonsági csatlakozódugóval és érintkezőlamellákkal vannak felszerelve, visszazárható blisztercsomagolásban szállítjuk őket a pormentes tárolásért.
- Vezetékek: Kétszeresen szigetelt, nagyon rugalmas, extrafinom huzalozású szilikon vezetékek, 1 mm2 keresztmetszet
- Hossza: 1,2 m
- Névleges feszültség/áramerősség: 1000 V/CAT III, 20 A
- 4 mm-es biztonsági mérőcsúcs, rugó érintkezőlamellákkal, használata különböző mérési kategóriákra korlátozható, a szemközti oldalán Ø 4 mm-es derékszögű (90°) biztonsági csatlakozódugóval.
- Szállítási terjedelem: Egy piros és egy fekete tesztvezeték
Adatlapok(X)
Csatlakozódugó átmérő | 4 mm |
Huzalkeresztmetszet | 1 mm² |
Hosszúság | 1,2 mm |
Max. névleges áramerősség | 20 A |
Max. névleges feszültség | 1000 V/AC/DC |
Túlfeszültség-védelmi kategória | CAT II/1000 V, CAT III/1000 V |