Biztonsági szekrény
Refillomat biztonsági szekrény, T90
SEC-CAB-T90-100033-5X20L-RED3020
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 90-es típusú szárnyas ajtós szekrény a DIN EN 14470-1 szabvány szerint
- Használható vízszennyező, gyúlékony és erősen gyúlékony folyadékokhoz a BetrSichV (Német Ipari Biztonsági Szabályzat) szerint
- Padlón elhelyezett gyűjtőtálcával
- Zárt rendszer, ami azt jelenti, hogy a gőzök nem távoznak
- A kanna 7 másodperc alatt megtelik
- A kódlemeznek köszönhetően mindig a megfelelő hatóanyag
- Előnyök a nagyméretű konténerek beszerzése és ártalmatlanítása révén
- Elhasznált levegő csatlakozás
- Földeléscsatlakozó
- Külső méretek: 1194 x 612 x 1385 mm (SzéxMéxMa)
- Belső méretek: 1081 × 444 × 932 (SzéxMéxMa)
- Tömeg: 360 kg
- CE-jelölés
Rendelkezésre álló REFILLOmat állomások a következő kompatibilis hatóanyagokkal:
- 1A szerelvény- és alkatrésztisztító
- Féktisztító
- Nagyhatékonyságú alkatrésztisztító
- Rost-Off Plus
- Multi
- Szilikon spray
- Aktív szélvédőmosó folyadék
- Utastér tisztító és ápoló spray
- Szivárgáskereső
- Hegesztőspray, Eco
Adatlapok(X)