Biztonsági penge Rejtett vágószerszámmal, sniccerekhez
Biztonsági penge rejtett vágószerszámmal
BIZTONSÁGI-PENGE
Cikksz. 071566 019
EAN 4056807248080
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Pengehossz | 45 mm |
Pengeszélesség | 23 mm |
Vágóélvastagság | 0,5 mm |
Anyag | Acél, speciálisan edzett |
Vágóél hossza | 5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!