Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztonsági mérővezeték-készlet Autóipari

Biztonsági mérővezeték, gépjármű készlet
BIZTONSÁGI-MÉRŐVEZETÉK-KLT-8RÉSZES

Cikksz. 071553 870

EAN 4038898215080

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonsági mérővezeték-készlet Autóipari

Cikksz. 071553 870
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
Tartalom:


  • 4 mm-es biztonsági tesztvezeték, szilikon szigetelésű, l = 1 m; 1,0 mm² keresztmetszet; 19 A névleges áramerősség; -80°C és +150°C között hőálló. Egyik oldalán egyenes biztonsági csatlakozódugóval, másik oldalán hajlított 4 mm-es biztonsági csatlakozódugóval.

  • Biztonsági delfincsipesz, teljesen szigetelt

  • Felhelyezhető biztonsági mérőcsúcsok, nemesacél, merev, védőkupakkal egyedi integrált áramkörök fúrásához (2,54 mm távolság)

  • Felhelyezhető karmos biztonsági menetvágó, erős, kívülről szigetelt karommal. Névleges áramerősség/feszültség: 16 A/1000 V CAT III

  • Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete verzió
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Biztonsági mérővezeték-készlet Autóipari:
1 x
Biztonsági delfincsipesz, teljesen szigetelt

KROKODILCSIPESZ-32A/1000V-4MM

Leírás: Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek
Mennyiség: 1 x