Biztonsági mérőcsúcs Finom szálhegyek
Biztonsági mérőcsúcs, finom
BIZTONSÁGI-MÉRŐCSÚCS-FINOM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Keskeny nemesacél hegyek, merev
- Védőkupakkal, egyedi integrált áramköri lábak fúrása (2,54 mm távolság)
- Névleges feszültség: 1000 V CAT III
- Minden rugós 4 mm-es csatlakozóra csatlakoztatható
- Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete mérőcsúcs
Adatlapok(X)
Max. névleges áramerősség | 1 A |
Max. névleges feszültség | 1000 V |
Túlfeszültség-védelmi kategória | CAT III |