Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztonsági menetvágó, kicsi, teljesen szigetelt

Biztonsági csíptetőfogó, kicsi, teljesen szigetelt
CSIPESZ-300V-KICSI

Cikksz. 071553 850

EAN 4038898214670

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonsági menetvágó, kicsi, teljesen szigetelt

Cikksz. 071553 850
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
Megfelel az IEC/EN 61010-2-031 szabvány követelményeinek

Az ábrán látható termékek persellyel vannak felszerelve egy 4 mm-es csatlakozódugó számára, visszazárható blisztercsomagolásban szállítjuk őket a pormentes tárolásért.


  • Befogási szélesség: 11 mm.

  • Névleges áramerősség/feszültség: max. 15 A/300 V CAT II.

  • 4 mm-es biztonsági csatlakozóaljzat, szigetelt házban.

  • Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete menetvágó.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozóaljzat átmérője

4 mm

Max. névleges áramerősség

15 A

Max. névleges feszültség

300 V/AC/DC

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT II/300 V

Max. befogási tartomány

11 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk