Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztonsági kés Martor Secupro 625

Biztonsági kés, Martor Secupro 625

Cikksz. 1971000152

EAN 4061975682345

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonsági kés Martor Secupro 625

Cikksz. 1971000152
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
Kettős reteszelésű kés nagyobb vágásmélységgel és teljesen automatikus penge visszahúzással.

Hosszú kar. Hosszú penge. Hosszantartó elégedettség.


Lekerekített trapézpengével.

A SECUPRO 625 az ergonomikus, kettős reteszelésű késeink csúcsterméke. Minősége egyértelmű: kiváló. Mindazon tulajdonságok együttesen megtalálhatók benne, amit a felhasználók kívánnak: alumínium nyél. Könnyen járó kar a penge kioldásához. Különösen nagy vágásmélység teljesen automatikus penge visszahúzással. Kényelmesen cserélhető penge. És mindezeken felül az a biztonságérzet, hogy egy csúcsminőségű szerszámot tart a kezében.


  • Szerelt penge: 60099
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengehossz

154 mm

Pengeszélesség

22 mm

Markolat anyaga

Alumínium

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk