Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztonsági kés Martor Secumax Easysafe 121001.02

Biztonsági kés, Martor Secumax Easysafe 12100102

Cikksz. 1971000051
EAN 4061975681713

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Biztonsági kés rejtett pengével, kifejezetten fóliához és papírhoz.

Egyszerű. Biztonságos.


A SECUMAX EASYSAFE számos különleges funkcióval dicsekedhet. A vágószerszám kiálló orra segít a zsákok vagy fóliába csomagolt raklapok átlyukasztásában és kinyitásában. A beépített leszorítóelem megkönnyíti az akár egyrétegű vékony fóliák és papírszalagok vágását is. És a vékony szövetek vagy műanyag pántok? A rejtett penge számára nem jelentenek gondot.


  • Szerelt penge: 45
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengehossz

207 mm

Pengeszélesség

10 mm

Markolat anyaga

Üvegszál erősítésű műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk