Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztonsági kés Martor Secumax 320 32000110.02

Biztonsági kés, Martor Secumax 320 3200011002

Cikksz. 1971000082

EAN 4061975681898

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonsági kés Martor Secumax 320 32000110.02

Cikksz. 1971000082
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
Biztonsági kés rejtett pengével, kifejezetten fóliákhoz és műanyag pántokhoz tervezve.

COMBI újratöltve. Az új generáció.


A fóliák szakértőjeként a SECUMAX COMBI egyedülálló a maga nemében – és most van egy jogos utódja. Az új SECUMAX 320 szokatlan kialakítása már első pillantásra is lenyűgöző. Jobban megnézve pedig a belső értékei is tetszeni fognak. Például az elődjéhez képest tökéletesített ergonómia, vagy a módosított pengecsere funkció. És mi a helyzet a „maximális munkahelyi biztonsággal”? Ez mindig is része volt a COMBI DNS-ének – és ez így is marad.


  • Szerelt penge: 92043
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pengehossz

158 mm

Pengeszélesség

13 mm

Markolat anyaga

Üvegszál erősítésű műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk