Biztonsági kábelvágó kés
Kábelkés Linerlockkal
KÁBELKÉS-RETESZELŐVEL
Cikksz. 071566 565
EAN 4062856707652
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hosszan tartó élesség a kiváló minőségű, 440 A nemesacélból készült pengének köszönhetően
- A pengét a rögzíthető vonalzó tartja pozícióban
- Kiegészítő vágóél lecsupaszításhoz, valamint kábelek lehántolásához
- Ergonomikus ABS műanyag markolat
Áram alatt lévő alkatrészeken történő munkavégzésre nem alkalmas
Adatlapok(X)
Hosszúság | 190 mm |
Fogantyú hossza | 110 mm |
Pengeszélesség | 19 mm |
Min./max. kábelátmérő | 2-16 mm |
Vágóél hossza | 58 mm |
Markolat anyaga | ABS – akril-nitril-butadién-sztirol |
Min. kábelátmérő | 2 mm |
Hosszúság (összecsukva) | 110 mm |