Biztonsági, hosszú élettartamú kefe Acél, szárhoz csatlakoztatott
Biztonsági tárcsakefe, szárral
DRÓTKORONG-FÚRÓHOZ-BIZT-D60X8X6MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nincs idő előtti huzalszakadás
- A műanyag foglalatba kötött, huzalból készült korongkefének köszönhetően a sörteszélesség megmunkálás közben egyenletes marad
- Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
- Fokozott biztonság az idő előtti huzalszakadás megelőzése miatt
- Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.
- Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
| Felhasználási megjegyzések (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Mérés | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Vezeték vastagsága | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A kefe sorját hoz létre | ↓ | ↑ | ↓ |
| Ajánlott kerületi sebesség a keféhez | ||||||||
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjátlanítás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Politúr | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
Adatlapok(X)
- Rozsda, festék, korrózió stb. eltávolításához.
- Hegesztési varratok tisztítása
- Gumi érdesítéséhez
![]() | |
Átmérő x hasznos szélesség x szárátmérő (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 18 mm |
Huzalátmérő | 0,3 mm |
Huzal anyaga | Acél |
Kivitel | Hullámos, műanyagba kötött |
Agresszivitás | Kemény |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 15000 1/min |
EN szabvány | 1083-2 |