Biztonsági hangtompító fúvóka
Biztonsági hangtompító fúvóka
HANGTOMPÍTÓ LEVEGŐS SZÁRÍTÓPISZT.HOZ M12
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A zajszintet akár 74 dB (A) értékre képes lecsökkenteni, a hagyományos fúvókák kb. 90 dB (A) zajszintet generálnak. A mindössze 8 dB (A) értékkel alacsonyabb zaj már fele olyan hangosnak érződik az emberi fül számára.
- A kúp alakú kialakítás védelmet nyújt a bőrrel való közvetlen érintkezéssel szemben
- Akár 2,5-szer nagyobb fúvóerő, mint a klasszikus egylyukú fúvókák esetében
- Cinköntvény, krómozott
A következő cikkszámokhoz megfelelő: 071492113
A következő cikkszámokhoz nem megfelelő: 071492114
Adatlapok(X)
Külső átmérő | 19 mm |
Hosszúság | 41 mm |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés | M12 x 1,25 |