Biztonsági delfincsipesz, teljesen szigetelt
Biztonsági delfincsipesz, teljesen szigetelt
KROKODILCSIPESZ-32A/1000V-4MM
Cikksz. 071553 830
EAN 4038898215035
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ábrán látható termékek persellyel vannak felszerelve egy 4 mm-es csatlakozódugó számára, visszazárható blisztercsomagolásban szállítjuk őket a pormentes tárolásért.
- Befogási szélesség: 30 mm.
- Névleges áramerősség/feszültség: 32 A/1000 V CAT III.
- 4 mm-es biztonsági csatlakozóaljzat, szigetelt házban.
- Szállítási terjedelem: egy piros és egy fekete delfincsipesz.
Adatlapok(X)
Csatlakozóaljzat átmérője | 4 mm |
Max. névleges áramerősség | 32 A |
Max. névleges feszültség | 1000 V/AC/DC |
Túlfeszültség-védelmi kategória | CAT III/1000 V |
Max. befogási tartomány | 30 mm |