Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztonsági csíptetőfogó

Biztonsági csíptetőfogó, rugalmas
MÉRŐCSIPESZ-FLEX

Cikksz. 071553 840

EAN 4038898215066

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonsági csíptetőfogó

Cikksz. 071553 840
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
Flexibilis
  • Minden rugós 4 mm-es csatlakozóra csatlakoztatható

  • Rugós huzalbilincs rugalmas, szilikon szigetelésű szárral

  • Névleges áramerősség/feszültség: max. 4 A/1000 V CAT III

  • Nagyon jó hőellenállás
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. névleges áramerősség

4 A

Max. névleges feszültség

1000 V

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT III

Max. befogási tartomány

8 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk