Biztonsági csavar belső hatlapú fejjel és csappal ISO 10642-höz hasonló, TX behajtású, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 7991/ISO 10642, A2 n.acélhoz has., bizt. cs.
CSAV-ISO10642-A2/070-(TX25-PIN)-M5X16
Cikksz. 028405 16
EAN 4045727461075
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális iskolákban, kórházakban, múzeumokban, zárt intézményekben, börtönökben és biztonsági létesítményekben végzett szerelésekhez.
- Vandalizmusnak ellenáll.
Fel- és leszereléshez speciális szerszám szükséges.
Adatlapok(X)
- Gépészet — biztonsági kapcsolók és biztonsági rendszerek védelme elmozdítás ellen.
- Elektronika — biztonsági szekrények/kapcsolószekrények.
- Mivel A2 nemesacélból készült, ezért kültéri használatra is alkalmas.
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M5 |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 11,20 mm |
Fejhossz (k1) | 3,1 mm |
Szabványok | ISO 10642, WN 284 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 070 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | TX biztosítótűvel |
Belső meghajtó | TX25+P |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Szárátmérő | 5 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 16 mm |
Termékosztály | A |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!