Biztonsági csavar
Acél, cinklamella bevonat, dübel menet, AW
CSAV-LPSF-DBLMNT-AW40-(RUS)-7X85
Cikksz. 026502785
EAN 4011231315319
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Védőernyők, pincerácsok és hasonló tételek biztonságos rögzítésére.
Anyaga:
Acél, Ruspert II-bevonat
Fejforma:
Díszfej AW 40 behajtással és záródugóval
Zárócsavar menettel
Használható Würth TYPE WE és WD keretdübelhez
Az 1/4 AW 40 bit és a zárócsavar minden csomag része.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 7 mm |
Hosszúság (l1) | 85 mm |
Fejátmérő (dk) | 17 mm |
Fejhossz (k1) | 4,5 mm |
Fej típusa | Díszítőfej |
Anyag | Acél |
Bevonat | Pikkelyes cink |
Belső meghajtó | AW40 |
Menethossz (dübelmenet) | 50 mm |