Biztonsági csap Tengelyekhez, normál kivitel, A alak, DIN 471, rugóacél, foszfátozott és olajozott
DIN 471, rugóacél, foszfátozott, normál kivitel
BZTSTGYŰRŰ-TNGLY-DIN471-A-10X1,0
Cikksz. 043810
EAN 4011231377683
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Biztonságosan korlátozza a szabad mozgást – még a tengelyen és furatokban levő forgó mozgású gépalkatrészek esetén is egy meghatározott értéken belül
- A nagy húzó-, nyomó-, és lökőerők torzulás nélküli átvitele
- A nagy tengelyirányú erők átvitele a gépalkatrészből a horony falára
- A gyűrűk nagy fordulatszámnál is használhatók
- A megfelelő fogó alkalmazásával a gyűrűk gyorsan és könnyen eltávolíthatók
Adatlapok(X)
![]() | |
Tengelyekhez | 10 mm |
A következő horonyátmérőhöz: | 9,6 mm |
Belső átmérő (d1) | 9,3 mm |
Szemszélesség (a1) | 3,3 mm |
Szélesség (b1) | 1,8 mm |
Vastagság (s1) | 1 mm |
Szabványok | DIN 471 |
Kivitel | Normál kivitel |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
RoHS megfelelőség | Igen |