Munkavédelmi félcipő S3 Alaska
Munkavédelmi félcipő, S3, Alaska
ALASKA VÉDŐCIPŐ S3 FÉLCIPŐ 41-ES
Cikksz.
5357020410
EAN 4045989109388
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szár: kiváló minőségű, vízálló, finom velúrbőr
- Bélés: szellőző, gyorsan száradó textil bélés
- Fényvisszaverő sávok a jobb láthatóságért/biztonságért
- Belső talprész: kivehető és antibakteriális talpbetét
- Cipőorr: Műanyag cipőorr
- Köztes talp: anti-perforáció, fémmentes és textil köztes betét
- Talp: dupla PU-talp, öntisztító, hőálló akár + 140 C-ig
Munkavédelmi osztály S3:
Zárt sarokfelület, antisztatikus, energiaelnyelő sarok, 200 J energia elnyelésére képes orrmerevítő, olaj- és benzinálló külső cipőtalp, talp átszúródás elleni védelem, vízlepergető (nem vízzáró)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Javasolt:
- Általános ipari felhasználás
- Belső burkolás
- Gépjárműműhely
- Raktározás/logisztika
Alkalmazható az alábbiakhoz:
- Táj- és kertépítés
- Fűtés- és szellőzőrendszerek szerelése
- Gépészet
- Vízvezeték- és gázszerelés
- Acél- és könnyűfém szerkezetek szerelése
- Vakolási munkálatok
- Ácsmunkák/asztalosmunkák
- Szárazépítészet
Szín | Szürke |
Méret | 41 |
Cipő felsőrész anyaga | Antilopbőr |
Biztonsági kategória | S3 |
Szabványok | ISO 20345 |
ISO | 20345 |